{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 20 mm | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Spirálszög | 20 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Élletörő marás | 45 | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D szélezésnél | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
⌀ D2 | 19,3 | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 | |
Teljes hossz L | 25 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL20 | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 80 mm | |
Kulcsnyílás SW | 16 Nm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,09 | |
Szár | menettel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró |
Cikkszám | 220353 20 | |
EAN / GTIN | 4034221132680 | |
Gyártó száma | DL20E1002KK2000W90DA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 20mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
169,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
160,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
131,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 6 | 3 |
Teljes hossz L | 25 mm | 37,3 mm | 47,2 mm |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 | 90 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Típus | N | N | N |
Vágóél ⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |