{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 20 mm | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Spirálszög | 36 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Hozzávaló befogó | menettel | |
Élhossz L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL20 | |
Kulcsnyílás SW | 16 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 80 Nm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 220314 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103338 | |
Gyártó száma | DL20F2003MN2000SDA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
217,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
191,90 €
118,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,13 mm |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,1 mm |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Vágóél ⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz | Forgácsoló betét maráshoz |