{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 12 mm | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Spirálszög | 36 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Hozzávaló befogó | menettel | |
Élhossz L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 18 mm | |
Teljes hossz L | 24 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL12 | |
Kulcsnyílás SW | 9,5 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 30 Nm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 220314 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103123 | |
Gyártó száma | DL12F2003MN1200SDA | |
Manufacturer | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |