{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Spirálszög | 36 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Hozzávaló befogó | menettel | |
Élhossz L2 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 12 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL16 | |
Kulcsnyílás SW | 13 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 60 Nm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 220312 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103253 | |
Gyártó száma | DL16F2003UK1600SDA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
118,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
140,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
belső hűtés | nem | nem |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | 16 mm |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél |