{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Spirálszög | 36 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Hozzávaló befogó | menettel | |
Élhossz L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 7,5 mm | |
Teljes hossz L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
Kulcsnyílás SW | 8 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 20 Nm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 220312 10 | |
EAN / GTIN | 4034221103017 | |
Gyártó száma | DL10F2003UK1000SDA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
70,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
52,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem |
Élhossz L2 | 7,5 mm | 7,5 mm |
Spirálszög | 36 fok | 38 fok |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,08 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz | Forgácsoló betét maráshoz |