Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 14 mm 80 mm

Cikkszám: 218568 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Effektív élek száma Zeff 2
Váltólapkák száma 6
Szárkivitel furattal
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Maximális bemarási mélység ae max 20 mm
Gallér ⌀ d1 40 mm
Gallérhossz L1 15 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka SNHX
Váltólapka ISO kód SN.. 1205
Váltólapka csavar készlet 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218568 80
EAN / GTIN 4045197530592
Gyártó száma 218568 80

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

Sík horonyfenék eléréséhez kérjük, semleges, balos és jobbos váltólapkákat használjon, és a semleges lapkát a középső lapkafészek sorra szerelje.

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP15 méretű pengével használja.
Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz