{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNHX 1205 | |
Típus | UNI | |
Típus | HB7835 | |
Szerszámanyag | HM | |
Lapvastagság | 5,4 mm | |
ap horonyszélességhez | 10; 14 mm | |
Leélezési szélesség | 0,25 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Lapkavastagság E | 5,56 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 218615 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406538118 | |
Gyártó száma | 218615 UNI | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |