{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 6 | |
Váltólapkák száma | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
belső hűtés | nem | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális bemarási mélység ae max | 29,7 mm | |
Gallér ⌀ d1 | 59 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SNHX | |
Váltólapka ISO kód | SN.. 1207 | |
Váltólapka csavar készlet | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 218567 125L | |
EAN / GTIN | 4045197707536 | |
Gyártó száma | 218567 125L |