Tárcsamaró menettel Szélesség ap = 4 mm 50 mm

Cikkszám: 218540 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Effektív élek száma Zeff 2
    Váltólapkák száma 4
    Szélesség ap 4 mm
    Szárkivitel menettel
    belső hűtés nem
    Szerszámcsere PowerCard
    Maximális bemarási mélység ae max 14 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Gallérhossz L1 15 mm
    Teljes hossz Lges 35 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Felfogó menet M M16
    Hozzávaló váltólapka SNHX
    Váltólapka ISO kód SN.. 1102
    Váltólapka csavar készlet 219948 (IP9; 2,0 Nm)
    Termék fajtája Tárcsamaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218540 50
    EAN / GTIN 4045197848697
    Gyártó száma 218540 50

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

    Felhasználás:

    Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

    Figyelem:

    Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
    A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP9 méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz