Tárcsamaró felfogó aggyal HSS szélesség ap = 3,1 mm 125/10 mm

Cikkszám: 218428 125/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 125 mm
    Vágóélek száma Z 10
    Szárkivitel furattal
    Szerszámanyag HSS
    belső hűtés nem
    Maximális bemarási mélység ae max 33,5 mm
    Gallér ⌀ d1 58 mm
    Alaptartó ⌀ d2 58 mm
    Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 64,4 mm
    Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 65 mm
    Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm 65,8 mm
    Felfogó furat ⌀ 32 mm
    Hozzávaló váltólapka XC.. 1125
    Termék fajtája Tárcsamaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218428 125/10
    EAN / GTIN 4045197534019
    Gyártó száma 218428 125/10

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

    Felhasználás:

    Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

    Figyelem:

    A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Figyelem:

    Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.
    Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz