{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szélesség ap | 2,2 mm | |
Szárkivitel | menettel | |
Szerszámanyag | HSS | |
belső hűtés | nem | |
Maximális bemarási mélység ae max | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Hozzávaló váltólapka | XC.. 1119 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 218417 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406239428 | |
Gyártó száma | 218417 63/4 |