{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Váltólapkák száma | 4 | |
Horonymagasság ap | 17 mm | |
Gallér ⌀ d1 | 21 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 108 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.T 09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 218300 40/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608093 | |
Gyártó száma | 218300 40/2 |