T-horonymaró 21/1 mm

Cikkszám: 218300 21/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 21 mm
Effektív élek száma Zeff 1
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Váltólapkák száma 2
Horonymagasság ap 9 mm
Gallér ⌀ d1 11 mm
Kinyúlási hossz L1 26 mm
Teljes hossz Lges 76 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka SP.T 060304
Váltólapka csavar készlet 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Sarokletörés szöge 90 fok
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218300 21/1
EAN / GTIN 4045197608062
Gyártó száma 218300 21/1

Leírás

Kivitel:

Szármaró befogó felülettel és belső hűtéssel. A működő részen erősen vékonyított a legszűkebb horonyba való bevezetés érdekében. Korróziógátló felületkezelés.

Felhasználás:

Horonykészítéshez és reteszhorony maráshoz DIN 650 szerint.

Figyelem:

Elsősorban belső hűtéssel dolgozzon az optimális forgácselvezetés biztosítása érdekében.
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.