Alaptartó Weldon szár 13/21

Cikkszám: 218205 13/21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Gallér ⌀ d1 21,6 mm
Gallérhossz L1 45 mm
Teljes hossz Lges 111 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Lapkacsavar 219836 (SW4; 24,5 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218205 13/21
EAN / GTIN 2050001737281
Gyártó száma 163702

Leírás

Kivitel:

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. Quadrogon kapcsolódás a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.