Alaptartó Weldon szár 09/16

Cikkszám: 218205 09/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Gallér ⌀ d1 16,8 mm
Gallérhossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 92 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Lapkacsavar 219834 (SW3; 3,8 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218205 09/16
EAN / GTIN 2050001737434
Gyártó száma 163700

Leírás

Kivitel:

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. Quadrogon kapcsolódás a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.