Menetmaró fej, menettel, ⌀ D: 42mm

Cikkszám: 218110 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
Szárkivitel menettel
belső hűtés igen
Lapkaméret 16
Vágóélek száma Z 4
Befogómenet M16
Működő ⌀ D 42 mm
Váll -⌀ D1 32 mm
Teljes hossz Lges 32,95 mm
Kinyúlási hossz L1 25 mm
L2 7,95 mm
Váltólapka csavar 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Forgácshornyok száma 4
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218110 42
EAN / GTIN 4062406245276
Gyártó száma 218110 42

Leírás

Felhasználás:

  • Nagyméretű és mély menetekhez.
  • Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
  • Átmenő- és zsákfurat menethez.
  • Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
  • Alacsony forgácsoló erő.