Menetmaró fej 21 mm

Cikkszám: 218110 21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
Szárkivitel menettel
belső hűtés igen
Lapkaméret 11
Vágóélek száma Z 2
Befogómenet M8
Működő ⌀ D 20,75 mm
Váll -⌀ D1 14,1 mm
Teljes hossz Lges 19,2 mm
Kinyúlási hossz L1 14 mm
L2 5,2 mm
Váltólapka csavar 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Forgácshornyok száma 2
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218110 21
EAN / GTIN 4062406245221
Gyártó száma 218110 21

Leírás

Felhasználás:

  • Nagyméretű és mély menetekhez.
  • Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
  • Átmenő- és zsákfurat menethez.
  • Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
  • Alacsony forgácsoló erő.