Marólapka 60°-os külső menethez 3,5 mm

Cikkszám: 218073 3,5
Kedvezmény
158,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    65,76 € 158,40 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    54,80 € 132,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetemelkedés 3,5 mm
    Minőség HB7720
    Szerszámanyag HM
    Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
    Profilszög 60 fok
    Lapkaméret 41 mm
    Bel- /kültéri felhasználás Külső
    Menet mérethez M30; M33
    Vágóélek száma Z 11
    Vágásirány jobbos és balos
    Teljes profil igen
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218073 3,5
    EAN / GTIN 4045197447524
    Gyártó száma 218073 3,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    140
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Acél < 500 N/mm²
    P
    120
    Acél < 750 N/mm²
    P
    110
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafit, GFK, CFK
    N
    120
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil marólapkák a nagy előtolások és nagy termelékenység érdekében.
    Kétélű

    Felhasználás:

    60°-os metrikus külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6g.

    Figyelem:

    Szerelésnél mindig ügyeljen a menetmaró lapka egységes oldalára, mivel ellenkező esetben menettorzulás fordul elő! (Jelöléssel rendelkező ill. jelölés nélküli oldalkivitel).
    Előtolás fz = HB 7720 acélban < 750 N/mm2 = 0,25 mm / fog.
    Előtolás fz = HB 7735 INOX-ban > 900 N/mm2 = 0,15 mm / fog.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz