{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Működő ⌀ D | 36 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 65 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
belső hűtés | igen | |
Lapkaméret | 41 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Teljes hossz Lges | 128 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Rögzítőcsavar | 219928 | |
Rögzítőcsavar | 219927 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 218050 36/65 | |
EAN / GTIN | 4045197447197 |