Nagy teljesítményű menetmaró 17/36 mm

Cikkszám: 218050 17/36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Működő ⌀ D / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Működő ⌀ D 17 mm
Kinyúlási hossz L1 36 mm
Szárkivitel Weldon szár
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
belső hűtés igen
Lapkaméret 25
Vágóélek száma Z 2
Teljes hossz Lges 95 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Rögzítőcsavar 219926
Forgácshornyok száma 2
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218050 17/36
EAN / GTIN 4045197411792
Gyártó száma 218050 17/36

Leírás

Kivitel:

HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.

Felhasználás:

Univerzálisan használható jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz

Figyelem:

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz