Nagy teljesítményű menetmaró 17/26 mm

Cikkszám: 218050 17/26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Működő ⌀ D / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Működő ⌀ D 17 mm
    Kinyúlási hossz L1 26 mm
    Szárkivitel Weldon szár
    Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
    Vágásirány Jobb és bal oldali
    belső hűtés igen
    Lapkaméret 25
    Vágóélek száma Z 2
    Teljes hossz Lges 85 mm
    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Rögzítőcsavar 219926
    Forgácshornyok száma 2
    Termék fajtája Gewindefräser

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218050 17/26
    EAN / GTIN 4045197411785
    Gyártó száma 218050 17/26

    Leírás

    Kivitel:

    HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz

    Figyelem:

    A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
    A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz