Nagy teljesítményű menetmaró 13,6/26 mm

Cikkszám: 218050 13,6/26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Működő ⌀ D / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Működő ⌀ D 13,6 mm
Kinyúlási hossz L1 26 mm
Szárkivitel Weldon szár
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
belső hűtés igen
Lapkaméret 24
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz Lges 82 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Rögzítőcsavar 219926
Forgácshornyok száma 1
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218050 13,6/26
EAN / GTIN 4045197447142
Gyártó száma 218050 13,6/26

Leírás

Kivitel:

HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.

Felhasználás:

Univerzálisan használható jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz

Figyelem:

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.