Menetmaró lapka 60°-os belső menethez 4 mm

Cikkszám: 218009 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetemelkedés 4 mm
    Minőség HB7720
    Szerszámanyag HM
    Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
    Profilszög 60 fok
    Lapkaméret 27 mm
    Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm
    Bel- /kültéri felhasználás Belső
    Vágóélek száma Z 6
    Vágásirány jobbos és balos
    Teljes profil igen
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218009 4
    EAN / GTIN 4045197412201
    Gyártó száma 218009 4

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    140
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Acél < 500 N/mm²
    P
    120
    Acél < 750 N/mm²
    P
    110
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil váltólapka. 2-szeresen felhasználható.
    • Széles felhasználási terület az univerzális forgácstörő geometriának köszönhetően.
    • Nagy ismétlési pontosság.

    Felhasználás:

    Metrikus belső menethez DIN / ISO (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz