{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 2 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Lapkaméret | 27 mm | |
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Teljes profil | igen | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218009 2 | |
EAN / GTIN | 4045197412126 | |
Gyártó száma | 218009 2 |