Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szögacélból készült, hegesztett, porszórtan kék RAL 5007. Fából készült, barázdált gumival borított platformmal, 4 db TPE gumiabronccsal ellátott, TPE gumival ellátott forgó kerékvel, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható felület hossza (mm): 600
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 201
Teljes hossz (mm): 600
Teljes szélesség (mm): 600
Teljes magasság (mm): 201
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint