Horonymaró 27/M10

Cikkszám: 217253 27/M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb fúrási ⌀ D 22 mm - 37 mm
Menetméret M M10 mm
Maró anyaga menettel, acél
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Lapka típushoz P26
Belső ⌀ d1 18 mm
Max. fogásmélység Smax 9,5 mm
Kinyúlási hossz L1 18 mm
Teljes hossz Lges 22,6 mm
Szárkivitel menettel
Szorítócsavar készlet 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Fúró ⌀ 16 mm
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217253 27/M10
EAN / GTIN 4045197597908
Gyártó száma 217253 27/M10

Leírás

Figyelem:

Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.