Horonymaró 12/M5

Cikkszám: 217253 12/M5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Legkisebb fúrási ⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
    Menetméret M M5 mm
    Maró anyaga menettel, acél
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Lapka típushoz P12
    Belső ⌀ d1 9,5 mm
    Max. fogásmélység Smax 1,1 mm
    Kinyúlási hossz L1 10 mm
    Teljes hossz Lges 13,5 mm
    Szárkivitel menettel
    Szorítócsavar készlet 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    Fúró ⌀ 16 mm
    Menetmélység 10 mm
    Termék fajtája Horonymaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 217253 12/M5
    EAN / GTIN 4045197597878
    Gyártó száma 217253 12/M5

    Leírás

    Figyelem:

    Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz