KOMET® 45°-os süllyesztő M14

Cikkszám: 216600 M14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem
  • Süllyesztési szög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 11 mm
Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz M14
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés nem
Vágóélek száma Z 1
Váltólapkák száma 2
Maximális leélezési ⌀ Dmax 26 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka TO.. 0902
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz. 14-660
Váltólapka csavar készlet 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Süllyesztési szög 90 fok
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216600 M14
EAN / GTIN 4047109013018
Gyártó száma F10 00071

Leírás

Felhasználás:

Furatok és hosszlyukak sorjázásához és trapézfog-hornyok marásához. DIN szerinti finom süllyesztésekhez M10 − M20 csavarokhoz.
A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható).

Figyelem:

Hozzávaló háromélű váltólapkákat lásd a 216700; 216740; 216770 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz