{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 7 mm | |
Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz | M10 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
belső hűtés | nem | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Váltólapkák száma | 2 | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 19 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TO.. 0902 | |
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz. | 14-6603 | |
Váltólapka csavar készlet | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Süllyesztési szög | 90 fok | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 216600 M10 | |
EAN / GTIN | 4047109003965 | |
Gyártó száma | F10 00051 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET® 45°-os süllyesztő, Weldon szár, Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz: M10
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
270,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
205,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 100 mm | 100 mm |
belső hűtés | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | TO.. 0902 | 260142 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Süllyesztési ⌀ D | 7 mm | 19 mm |
Süllyesztési szög | 90 fok | 180 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |