Élletörő maró 60° 5

Cikkszám: 216552 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög előre: 60
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög előre 60 fok
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 1
⌀ D 5,4 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 16 mm
Kinyúlási hossz L1 20 mm
Teljes hossz Lges 70 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Hozzávaló váltólapka 260982 HB725-1
Váltólapka csavar 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216552 5
EAN / GTIN 4045197851734
Gyártó száma 216552 5

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.