{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 22,7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 05T104 | |
Váltólapka csavar készlet | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Gyártó száma | 216460 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy teljesítményű élletörő maró 45° 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
447,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
168,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leélezési szög hátra | 45 | 45 | 45 |
Vágóélek száma Z | 5 | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen | nem |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Weldon szár | Weldon szár |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Élletörő maró | Élletörő maró | Élletörő maró |