{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 18,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 24 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 05T104 | |
Váltólapka csavar készlet | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197482174 | |
Gyártó száma | 216460 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagy teljesítményű élletörő maró 45° 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
384,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
96,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Teljes hossz Lges | 100 | 100 |
belső hűtés | igen | nem |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 05T104 | SP..09T308 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Weldon szár |
Váltólapka csavar készlet | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 | 20 |