{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Szárkivitel | menettel | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Legkisebb aláfutási ⌀ Dmin | 20,4 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 20,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 23 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
Felfogó menet M | M6 | |
Hozzávaló váltólapka | SD.. 090308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216102 8 | |
EAN / GTIN | 4045197469908 | |
Gyártó száma | 216102 8 |