{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
⌀ D | 33,8 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 45,8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SD.. 090308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216100 33,5 | |
EAN / GTIN | 4045197429612 | |
Gyártó száma | 216100 33,5 |