LOEU 090408 TR-M ST900

Cikkszám: 215980 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 219 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LOEU090408 TR-M
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,11 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215980 ST900
EAN / GTIN 4045197937988
Gyártó száma 215980 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
280
Acél < 750 N/mm²
P
210
Acél < 900 N/mm²
P
175
Acél < 1100 N/mm²
P
145
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz