{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215950 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939814 | |
Gyártó száma | 215950 25/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró ritka osztás 25/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
353,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
215,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | 39 mm |
Teljes hossz Lges | 105 mm | 95 mm |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | 6 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |