GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, menettel, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Cikkszám: 215974 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Tang
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Effektív élek száma Zeff 2
Váltólapkák száma 8
Maximális fogásmélység ap max 32 mm
Teljes hossz Lges 45 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Felfogó menet M M12
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Váltólapka csavar készlet 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka LO.U0904..
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215974 25/2
EAN / GTIN 4045197940100
Gyártó száma 215974 25/2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Tang" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz