{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 3 | |
Váltólapkák száma | 15 | |
Maximális fogásmélység ap max | 39 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215974 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197940117 | |
Gyártó száma | 215974 32/3 |