{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 2 | |
Váltólapkák száma | 10 | |
Maximális fogásmélység ap max | 39 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 54 mm | |
Teljes hossz Lges | 112 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Gyártó száma | 215972 25/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró 25/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
750,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
531,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
483,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
317,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 10 | 6 | 6 | 3 |
Kinyúlási hossz L1 | 54 | 45 | 52 | 50 |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maximális fogásmélység ap max | 39 | 30 | 28 | 19 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |