{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 3 | |
Váltólapkák száma | 18 | |
Maximális fogásmélység ap max | 47 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 69 mm | |
Teljes hossz Lges | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215972 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197940087 | |
Gyártó száma | 215972 32/3 |