GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm

Cikkszám: 215954 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Tang
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 8 mm
Kinyúlási hossz L1 25 mm
Teljes hossz Lges 78 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka LO.U0904..
Váltólapka csavar készlet 219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215954 16/2
EAN / GTIN 4045197939869
Gyártó száma 215954 16/2

Leírás

Kivitel:

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően.
Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8 IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm

GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
304,78 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
202,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
195,51 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
141,27 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2
Teljes hossz Lges 78 mm 85 mm 85 mm 85 mm
Szárkivitel Weldon szár Weldon szár Weldon szár Weldon szár
Vágóél ⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Beállítási szög κ 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok
Szár ⌀ Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Tang" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz