{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215954 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939883 | |
Gyártó száma | 215954 25/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
365,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
342,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
320,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
221,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
335,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 44 mm |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |