{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215950 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939821 | |
Gyártó száma | 215950 32/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró ritka osztás, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 32/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
365,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
318,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
242,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | 41 mm | 50 mm | 50 mm |
Teljes hossz Lges | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |