GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró ritka osztás, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 20/2mm

Cikkszám: 215950 20/2
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Tang
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 8 mm
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz Lges 101 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló váltólapka LO.U0904..
Váltólapka csavar készlet 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215950 20/2
EAN / GTIN 4045197939807
Gyártó száma 215950 20/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően.
Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztás érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított optimális stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8 IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Tang" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz