Sarokmaró 90° 24,7/4 mm

Cikkszám: 215870 24,7/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 24,7 mm
    Vágóélek száma Z 4
    Szárkivitel menettel
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Szerszámcsere PowerCard
    Teljes hossz Lges 35 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Felfogó menet M M12
    ⌀ D3 21,7 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 46,4 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 47,4 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,73 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 19,55 mm
    Hozzávaló váltólapka AP.. 1003
    Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215870 24,7/4
    EAN / GTIN 4045197193063
    Gyártó száma 215870 24,7/4

    Leírás

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

    Figyelem:

    A menetes maróbefogókat lásd a katalógus 3. fejezetében.
    A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz