Sarokmaró 90° 19,7/3 mm

Cikkszám: 215870 19,7/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 19,7 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Felfogó menet M M10
⌀ D3 16,7 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 36,4 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 37,4 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,98 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 14,55 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1003
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215870 19,7/3
EAN / GTIN 4045197193049
Gyártó száma 215870 19,7/3

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

Figyelem:

A menetes maróbefogókat lásd a katalógus 3. fejezetében.
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.