{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 3 | |
Váltólapkák száma | 9 | |
Maximális fogásmélység ap max | 28 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 52 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003 | |
Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215860 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197133298 | |
Gyártó száma | 215860 25/3 |