Sarokmaró 90° 100/12 mm

Cikkszám: 215850 100/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 100 mm
    Vágóélek száma Z 12
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Szerszámcsere PowerCard
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 32 mm
    ⌀ D3 97 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 197 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 198 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,15 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 94,85 mm
    Hozzávaló váltólapka AP.. 1003..
    Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215850 100/12
    EAN / GTIN 4045197281234
    Gyártó száma 215850 100/12

    Leírás

    Kivitel:

    Furattal a felfogáshoz.

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható minden anyaghoz.
    • Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
    • Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz