Sarokmaró 90° 14/1 mm

Cikkszám: 215800 14/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 14 mm
Vágóélek száma Z 1
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 37 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 25 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 26,8 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,55 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 9,25 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1003..
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215800 14/1
EAN / GTIN 4045197702654
Gyártó száma 215800 14/1

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz.
  • Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
  • Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz