APMX 16..04 TR ST1400

Cikkszám: 215743 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,59 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,82 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 975 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód APMX 16..04 TR
    Hozzávaló tartó AP..1604
    Típus ST1400
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HB7515
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,14 mm
    Lapvastagság 5,76 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215743 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601759
    Gyártó száma 215743 ST1400

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    380
    Acél < 750 N/mm²
    P
    265
    Acél < 900 N/mm²
    P
    220
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    210
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    195
    INOX < 900 N/mm²
    M
    270
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    170
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Figyelem:

    Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz